K6 ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 K型) ネグロス電工 45135763

ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 K型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード45135763品番K6
参考基準価格(税別)¥72販売価格(税込)¥77
販売価格(税別)
70

スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。

適合吊りボルト
W1/4×W1/4
W3/8×W1/4
適合丸鋼:Φ6×Φ6、Φ9×Φ6寸法A(mm)61、67表面処理ダクロタイズド塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする