ネグロス電工
ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 K型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1個
1箱(50個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
45135772
品番
K9
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,057
販売価格(税別)
¥
3,688
バスケットに入れる
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
適合
丸鋼:Φ9×Φ9
寸法A(mm)
61
表面処理
ダクロタイズド塗装
適合吊りボルト
W3/8×W3/8