曜日別特売
FCX-Z606J7 FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用) 日東工業 45139096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個規格JIS注文コード45139096品番FCX-Z606J7
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、重量用レールD、スライドレールWがセットになっています。
(※適合キャビネットがヨコ600の場合、スライドレールWは含まれていません。)
天井固定型です。
マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。また、ヨコ800mmの場合、左右に50mmまで25mmピッチで移動できます。
標準マウント高さ(H)は約700mmで15U取付け可能です。(レールを含めた使用スペースは高さ約750mm)
パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)に準拠しています。
マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。

材質
(マウントレール、マウントアングル)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1)
(レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき
(重量用レールD)鉄 3.2mm/クロメートめっき
(スライドレールW)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm
規格JIS取付スペース(パネル)14H質量(kg)10適合キャビネットOFZ・SOFZ60-612(DA)OFZ・SOFZ60-614(DA)FZ・FZC60-616FZ・FZC・OFZ・SOFZ60-619(DA)FZ・FZC・OFZ・SOFZ60-621(DA)FZ・FZC・OFZ・SOFZ60-623(DA)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高さ1000mmのキャビネットにはラックマウントセット(FCX-ZE・-ZJ)をご利用ください。
※キャビネットタテ1600mmの屋外用タイプ(OFZ(DA))、(SOFT(DA))は標準位置に取付ができません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする