曜日別特売
CSX-R250 CSX-R ルーフ 日東工業 45139367

CSX-R ルーフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合キャビネットヨコ幅250mm用(9点用)
内容量1個注文コード45139367品番CSX-R250
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ルーフはコントロールステーションを屋外に設置する場合や、飛散する切削油、切粉等によって操作面が汚れたり、傷んだりするのを防護するときに使用します。
アルミ製ですから耐候性に優れています。

材質アルミ塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットヨコ幅250mm用(9点用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする