曜日別特売
BP85-2P-Z BP85 図面ホルダ 日東工業 45139911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP85 図面ホルダ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)143
寸法F(mm)160
内容量1個注文コード45139911品番BP85-2P-Z
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

裏面シール付です。
図面等の保管にご利用ください。

材質ポリスチレン透明種別図面ホルダ(中)寸法A(mm)143寸法F(mm)160寸法D(mm)131寸法E(mm)10寸法B(mm)226寸法C(mm)11.5寸法G(mm)50.5寸法H(Φmm)Φ3.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45139911
2018-12-24
用途: チェックシートを入れておく
自動車・二輪車・自転車関連業

幅が少し小さかったのと裏側にもパネルがあれば良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする