曜日別特売
BP52-46 BP52 配線ダクト 日東工業 45140365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP52 配線ダクト

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)幅(mm)40注文コード45140365品番BP52-46
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

作業性のアップとスッキリ配線に。
材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。
原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。
絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。

材質軟質塩化ビニル長さ(mm)2000タイプ標準寸法A(mm)40寸法B(mm)60幅(mm)40グレー高さ(mm)60寸法L(mm)2000収容数(電線 IV2mm2)90RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45140426
2019-06-26
用途: 配線を収納する
住友電設株式会社建設業・工事業

基本的にまとめ買いしか出来なかったので、1本単位でかえるとうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする