※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
BP53 スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
長さL(m)
100
100
50
25
20
内径A(Φmm)
2.6
2.6
4
6
8
9
10
12
15
20
25
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45140776
品番
BP53-3
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
電線の保護と結束が同時に行えます。
材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。
色
乳白
材質
ポリエチレン
特性
軽量、柔軟性
内径A(Φmm)
2.6
長さL(m)
100
外径B(Φmm)
4
束線径(Φmm)
~8.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。