曜日別特売
BP53-2STA BP53-S用通路用工具 日東工業 45141022

BP53-S用通路用工具

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45141022品番BP53-2STA
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
種別BP53-13S、15S通線用工具材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45141013
2024-02-04
用途: コルゲートチューブによるケーブル保護
株式会社インターマインド

外径φ5.2mmの細く長い25mのケーブルを、コルゲートチューブ(φ7.4mm)に通す時に使いました。細いケーブとコルゲートチューブに問題なく使えます。
25mを40回程度使って壊れかけたので耐久性は高くありません、もう少し丈夫であって欲しいという希望はあります。

対象商品 : 45141013
2022-01-04
用途: コルゲートチューブの挿入に

昔から使っていますが長いものを連続で通すと股部分が溶けて使えなくなります、アルミとかで作れませんかね?耐久性が無くほぼ使い捨てレベルなのでもったいないかな、チマチマ入れることを思えば対価はそんなものなのでしょうか、メーカーは違うかもしれませんが20年以上進歩がなくちょっと残念

対象商品 : 45141013
2019-03-19
用途: コルゲートチューブに線材を挿入する

値段が安かったので購入したが、いまいちである。
チューブの切り目に挿入する部位の形状がよくない 
少し細くなれば挿入できない。
バネが再々外れる。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする