※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
BP11 パッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
表面薄皮付
注文コード
45141056
品番
BP11-12
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
EPDM
色
黒
適合キャビネット
-
仕様
表面薄皮付
寸法A(mm)
12
長さL(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。