曜日別特売
BP15-11 BP15 ワンタッチブッシュ 日東工業 45141652

BP15 ワンタッチブッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(50個)
取付穴径(Φmm)16
内容量1セット(50個)注文コード45141652品番BP15-11
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

電線保護にご利用ください。

材質ナイロン適合板厚(mm)0.8~3.2寸法C(mm)11取付穴径(Φmm)16寸法B(Φmm)11寸法A(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45141661
2021-04-27
用途: ケース作成時
サービス業

7.8mmの電源コードに仕様しました。
ちょっときつめでしたが、コードがきちんと止まって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする