※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
BP15 ワンタッチブッシュ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
1セット(50個)
1セット(20個)
取付穴径(Φmm)
38
13
16
20
26
33
38
44.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
45141695
品番
BP15-29
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
電線保護にご利用ください。
材質
ナイロン
色
黒
適合板厚(mm)
0.8~3.2
寸法C(mm)
12
取付穴径(Φmm)
38
寸法B(Φmm)
29
寸法A(Φmm)
41.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。