BP15-2FG BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製) 日東工業 45141756

 

BP15-2FG BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製) 日東工業 45141756
BP15-2FG BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製) 日東工業 45141756

BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)7.8
内容量1個注文コード45141756品番BP15-2FG
参考基準価格(税別)¥8,550販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。
穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。
屋外での使用も可能です。

材質EPDM(芯金入り)寸法A(mm)7.8適合板厚(mm)2.2~3.5寸法D(mm)6.5寸法E(mm)10寸法B(mm)2寸法C(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)10
注意
※切断部の処理が不十分な場合、芯金が錆びる恐れがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: 盤取付工事

入線部の開口保護用に使用しています。
お値段が高いのがマイナス点で、使い勝手は非常に良いです。

対象商品 : 45141756
2019-06-08
用途: 電気工事  キュウビクルの電線立ち上がり部分の保護
天野電気電気・ガス・熱供給・水道業

強度も使い勝手も非常に良いと思います、値段が高価です。

対象商品 : 45141756
2016-09-29
用途: ロボットブラケットのエアーホース類を通す処に使用してます。
システムP

今までは、接着剤付のプラスチック製の物を使用してましたが、
時間がたつと剥がれてしまうので、違う物で良さそうな物を探し
今では、2FG 1.5FG と使い分けて使用しています。
中の金属の止め金具がどれ位でダメになるか解りませんが湿気の多い場所だと錆びるかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする