本体
ゼブラ
ノック式蛍光ペン クリックブライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
インク色
オレンジ
緑
黄
ピンク
紫
オレンジ
ライトブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45142434
品番
WKS30-OR
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
キャップがなくてもペン先が乾かない『モイストキープインク』
大きい文字から細かい文字まで読みやすく目立たせられる『ハーフラインチップ』
全長(mm)
148
高さ(mm)
15
質量(g)
9
タイプ
ノック式
線幅(mm)
2
インク色
オレンジ
インク
水性染料