曜日別特売
JN-Si55UHDR-24 55型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 45142748

JN-Si55UHDR-24 55型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 45142748
JN-Si55UHDR-24 55型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 45142748
JN-Si55UHDR-24 55型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 45142748
JN-Si55UHDR-24 55型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 45142748
JN-Si55UHDR-24 55型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 45142748
JN-Si55UHDR-24 55型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 45142748
JN-Si55UHDR-24 55型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 45142748
JN-Si55UHDR-24 55型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 45142748
JN-Si55UHDR-24 55型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 45142748
JN-Si55UHDR-24 55型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 45142748
JN-Si55UHDR-24 55型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 45142748
JN-Si55UHDR-24 55型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 45142748
JN-Si55UHDR-24 55型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 45142748

55型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード45142748品番JN-Si55UHDR-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

24時間365日の連続稼働に対応し、4K解像度に対応した55インチ大型デジタルサイネージディスプレイとなります。上下左右178°の広視野角を実現した高画質IPSパネルを採用し、斜めから見ても色やコントラストの変化がおきにくく商業施設などでサイネージ用途に最適です。sRGB 98%の広色域に対応、映像を色鮮やかに表示します。USBメモリーのからのコンテンツ(動画、写真、音楽)の再生に対応、モニターの電源がオンになった際に自動的にUSBメモリー内のコンテンツ再生を開始する自動再生機能を装備、店舗の開店時などでも自動的に再生が開始されます。24時間365日の連続稼働にも対応していますので、24時間営業の施設などでのサイネージにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはコンテンツを再生可能なUSBポート搭載しますのでPCやSTBが無くてもサイネージとしてお使いいただけます。HDMI2.0端子を2つとVGA端子を装備しますので、PCやSTBに接続しての使用も可能です。4辺に同じ幅のベゼルを採用していますので複数のサイネージを組み合わせての使用にもお勧めです。 マルチディスプレイで使用する際は出力側のSTBにてコンテンツのコントロールが必要です。
400x400のVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。モニター自立用のスタンドは同梱しませんので別売の壁掛け金具やスタンドをご使用ください。5Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。購入から3年間のメーカー保証が付きます。

付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン、マニュアル、保証書、VESA金具仕様プラグアンドプレイ、HDR238質量(kg)15サイズ55使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢使用湿度範囲20~85電源(AC V)100~240 (50/60 Hz)コントラスト比1200:1表示色10.7億色 sRGB98% DCI-P3 77%解像度3840×2160応答速度Typ:8ms(GtoG)入力端子HDMI×2、VGA×1、USB×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー5W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)パネル輝度(cd/m2)350

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする