MPL-BR-DIA Diamond MPL Cylinder シャープ芯ケースBrass マツイマシン 45144997

MPL-BR-DIA Diamond MPL Cylinder シャープ芯ケースBrass マツイマシン 45144997
MPL-BR-DIA Diamond MPL Cylinder シャープ芯ケースBrass マツイマシン 45144997
MPL-BR-DIA Diamond MPL Cylinder シャープ芯ケースBrass マツイマシン 45144997
MPL-BR-DIA Diamond MPL Cylinder シャープ芯ケースBrass マツイマシン 45144997
MPL-BR-DIA Diamond MPL Cylinder シャープ芯ケースBrass マツイマシン 45144997
MPL-BR-DIA Diamond MPL Cylinder シャープ芯ケースBrass マツイマシン 45144997

MPL Cylinder シャープ芯ケースBrass

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様ローレットパターン:ダイヤモンド注文コード45144997品番MPL-BR-DIA Diamond
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

「Mechanical Pecil Lead Cylinder」シャープ芯ケースMPL Cylinderは、従来のシャープ芯ケースになかった遊び心と機能性を持たせました。
軽いアルミ素材のボルトタイプと洒落た真鍮素材のブラス(ローレット)タイプ、どちらもさりげなく洒脱な逸品。
プレゼントにも最適です。

仕様ローレットパターン:ダイヤモンド材質真鍮全長(mm)83質量(g)21モデルブラス(ローレット)タイプ繰り返し・詰め替え対応
注意
※シャープ芯は含まれておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする