曜日別特売
MPL-BR-STR Straight MPL Cylinder シャープ芯ケースBrass マツイマシン 45145006

MPL-BR-STR Straight MPL Cylinder シャープ芯ケースBrass マツイマシン 45145006
MPL-BR-STR Straight MPL Cylinder シャープ芯ケースBrass マツイマシン 45145006
MPL-BR-STR Straight MPL Cylinder シャープ芯ケースBrass マツイマシン 45145006
MPL-BR-STR Straight MPL Cylinder シャープ芯ケースBrass マツイマシン 45145006
MPL-BR-STR Straight MPL Cylinder シャープ芯ケースBrass マツイマシン 45145006
MPL-BR-STR Straight MPL Cylinder シャープ芯ケースBrass マツイマシン 45145006

MPL Cylinder シャープ芯ケースBrass

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ローレットパターン:ストレート
注文コード
45145006
品番
MPL-BR-STR Straight
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

「Mechanical Pecil Lead Cylinder」シャープ芯ケースMPL Cylinderは、従来のシャープ芯ケースになかった遊び心と機能性を持たせました。
軽いアルミ素材のボルトタイプと洒落た真鍮素材のブラス(ローレット)タイプ、どちらもさりげなく洒脱な逸品。
プレゼントにも最適です。

仕様
ローレットパターン:ストレート
材質
真鍮
全長(mm)
83
質量(g)
21
モデル
ブラス(ローレット)タイプ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※シャープ芯は含まれておりません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする