JET INOUE(ジェットイノウエ)
面白サインプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
それ行けアンポンタン 金文字
注文コード
45145189
品番
509652
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
アクセサリー用途満載なアクリル板!アイデア次第で多彩な使い方ができます!
用途
アクセサリーパーツ
仕様
それ行けアンポンタン 金文字
材質
アクリル
色
(アクリルV)LT21.2%スモーク
文字
それ行けアンポンタン 金文字
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
420×140×3
プリント方式
シルク印刷
注意
※使用している画像はデザインデータイメージです。実際の質感と異なる場合があります