曜日別特売
509672 面白サインプレート JET INOUE(ジェットイノウエ) 45145390

 

509672 面白サインプレート JET INOUE(ジェットイノウエ) 45145390
509672 面白サインプレート JET INOUE(ジェットイノウエ) 45145390

面白サインプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚仕様街道一番星 2色タイプ 縦文字注文コード45145390品番509672
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

アクセサリー用途満載なアクリル板!アイデア次第で多彩な使い方ができます!

用途アクセサリーパーツ仕様街道一番星 2色タイプ 縦文字材質アクリル(アクリルV)LT21.2%スモーク文字街道一番星 2色 縦文字寸法(縦×横×厚さ)(mm)420×140×3プリント方式シルク印刷
注意
※使用している画像はデザインデータイメージです。実際の質感と異なる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする