曜日別特売
BDS12-45A BDS-A 盤用スペースダクト 日東工業 45145527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BDS-A 盤用スペースダクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)500塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)注文コード45145527品番BDS12-45A
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。
上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。

材質塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)寸法A(mm)400寸法B(mm)500寸法C(mm)120適合キャビネットヨコ幅400mmのキャビネット用付属品キャビネット取付用ねじ付板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする