曜日別特売
114644 アクリアUボード ピンレス 旭ファイバーグラス 45145636

114644 アクリアUボード ピンレス 旭ファイバーグラス 45145636
114644 アクリアUボード ピンレス 旭ファイバーグラス 45145636
114644 アクリアUボード ピンレス 旭ファイバーグラス 45145636

アクリアUボード ピンレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1ケース(4枚)厚さ(mm)90注文コード45145636品番114644
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高性能グラスウールです。施工性に優れています。
付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。

用途床の断熱厚さ(mm)90長さ(mm)1820幅(mm)820サイズ大引き(90)熱伝導率(W/mk)0.036密度(kg/m3)20施工面積約2.0坪分熱抵抗値(m2K/W)2.5
注意
※アクリアUボードピンレスは、水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。必ず不織布を下に向けて施工してください。
※施工箇所に合わせて、適切な寸法の製品をお選びください。
※保管時および施工後は養生をし、雨にぬらさないようにご注意ください。
※床下換気量を十分確保ください。
※不織布は強風などで剥がされる可能性があります。不織布面を下にして保管願います。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
北海道地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする