※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
PMC ポール用金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
ポール径(Φmm)
170~250用
25~60用
60~80用
80~120用
120~170用
170~250用
250~400用
適合キャビネット
ヨコ幅500mmのキャビネット用
ヨコ幅150mmのキャビネット用
ヨコ幅200mmのキャビネット用
ヨコ幅300mmのキャビネット用
ヨコ幅400mmのキャビネット用
ヨコ幅500mmのキャビネット用
全29種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45146516
品番
PMC-5025
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2
バンド:1.2、1.6
材質
鉄
セット内容
ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
質量(kg)
2.4
寸法L(mm)
490
表面処理
溶融亜鉛めっき
ポール径(Φmm)
170~250用
適合キャビネット
ヨコ幅500mmのキャビネット用
取付可能質量(kg)
150以下
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500