※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
BP36 低圧サポータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
寸法L(mm)
-
材質
ポリプロピレン(カーボンレス)
注文コード
45147207
品番
BP36-25M6
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン(カーボンレス)
色
黒
付属品
-
仕様
ナット、ナット
セット内容
20コ入
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
25
深さ(mm)
7.5
寸法A(Φmm)
25
寸法E
-
寸法D
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。