TBU-15R レール式端子台 経済形ターミナルユニット 日東工業 45148311

レール式端子台 経済形ターミナルユニット

商品レビューを投稿する
内容量1セット(60個)
端子ねじM3.5
内容量1セット(60個)注文コード45148311品番TBU-15R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
定格絶縁電圧(V)600材質(基台)PPE樹脂(TBU-15R~100R)仕様IECレール取付:可定格適合電線2mm2定格通電電流20A端子ねじM3.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする