※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
外形寸法H(mm)
275~325
275~325
375~425
475~525
外形寸法D(mm)
1100
1000
1100
1200
外形寸法W(mm)
600
600
700
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45150226
品番
RDK110-63AHA
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ウィスカ対策に対応
許容荷重(静荷重)1350kgです。
耐震荷重(1000gal)1200kgです。
レベル調整機能付です。
材質
鉄t3.2
塗装色
ブラック
適合機種
AHS(T)110-6□
外形寸法D(mm)
1100
外形寸法W(mm)
600
外形寸法H(mm)
275~325
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐震荷重、許容荷重はラック本体の質量を含みます。
※アジャスタはお客様組立となります。
※アジャスタのプレート部が外形より外に出ますので設置位置にご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500