曜日別特売
RDK100-75AHA RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台 日東工業 45150366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
外形寸法H(mm)475~525
外形寸法D(mm)1000
外形寸法W(mm)700
内容量1個注文コード45150366品番RDK100-75AHA
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ウィスカ対策に対応
許容荷重(静荷重)1350kgです。
耐震荷重(1000gal)1200kgです。
レベル調整機能付です。

材質鉄t3.2塗装色ブラック適合機種AHS(T)(H)100-7□外形寸法D(mm)1000外形寸法W(mm)700外形寸法H(mm)475~525RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※耐震荷重、許容荷重はラック本体の質量を含みます。
※アジャスタはお客様組立となります。
※アジャスタのプレート部が外形より外に出ますので設置位置にご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする