曜日別特売
HST2S521 アネックスST スーパー6 朝日ウッドテック 45152286

HST2S521 アネックスST スーパー6 朝日ウッドテック 45152286
HST2S521 アネックスST スーパー6 朝日ウッドテック 45152286
HST2S521 アネックスST スーパー6 朝日ウッドテック 45152286

アネックスST スーパー6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
オーク柄
内容量1箱(6枚)注文コード45152286品番HST2S521
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

経済的な6.1mm厚の上貼り用フローリング。人気の高い木目柄を美しくプリント。
表面のオレフィンシートには、人気の高い天然木のオーソドックスな木目を美しくプリントしたシートタイプのフローリングです。
リフォームの際、既存の床材の上に重ね貼りするなどレイヤー工法に適した厚み6.1mmの薄型フローリングです。

用途住宅用/床暖房対応仕様床暖房対応、ホットカーペット対応、耐凹み傷、耐すり傷、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)6.1オーク柄工法上貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※上貼り専用の床暖房放熱マットと組み合わせてご使用ください。また、既設の床暖房フローリング上には釘によって床暖房放熱マットを傷める危険性がありますので、ご使用にならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする