日東工業
キーボードユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
45153254
品番
RD39-1B
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
FAパソコン、CRT等を搭載した制御盤、ラックのキーボード収納用ユニット
防塵パッキン付ですので、塵・埃の多い工場内での使用にも適しています。
材質
テーブル〔ABS樹脂〕ボデー〔鉄t1.6〕キーボード取付ベース〔鉄t1.6〕アクリル扉〔透明アクリルt4.0〕
塗装色
ライトベージュ
質量(kg)
6.5
外形寸法D(mm)
90
外形寸法W(mm)
550
外形寸法H(mm)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
(キーボード)W483×H50×D211以内
搭載可能質量(kg)
5
注意
※FSシリーズ・防塵タイプFSB(W=605)には取付けできませんのでご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500