曜日別特売
RD28-2E ケーブル引込みパネル 日東工業 45153272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブル引込みパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外形寸法H(mm)88
内容量1個注文コード45153272品番RD28-2E
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

LAN配線等のツイストペアケーブル、光コードをラック内に引き込む場合に。
開口部に電線保護材が施されています。

材質鉄t1.2塗装色ペールホワイト仕様エッジング付質量(kg)0.5規格EIA外形寸法D(mm)15外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)88呼称2URoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする