曜日別特売
131529204 万年筆用ボトルインク ゆらめくインク 染料 20ml セーラー万年筆 45153415

131529204 万年筆用ボトルインク ゆらめくインク 染料 20ml セーラー万年筆 45153415
131529204 万年筆用ボトルインク ゆらめくインク 染料 20ml セーラー万年筆 45153415
131529204 万年筆用ボトルインク ゆらめくインク 染料 20ml セーラー万年筆 45153415

万年筆用ボトルインク ゆらめくインク 染料 20ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
インク色極夜(KYOKUYA)
内容量1個(20mL)注文コード45153415品番131529204
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

時間の経過や書く紙によって色彩が変わる。濃淡や滲みにも違う色が垣間見える不思議なインクです。

成分水性染料質量(g)94寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×58インク色極夜(KYOKUYA)商品タイプボトルインク繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする