※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
スライド式台板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
外形寸法D(mm)
505
505
305
405
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45153437
品番
RD16-50N
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
質量(kg)
3.6
外形寸法D(mm)
505
外形寸法W(mm)
428
外形寸法H(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
スライド式台板をラック本体に取付ける場合は、スライドレール(RD64)と 山型レール(RD62)が必要です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500