140117000 STORiA MiX 混色キット セーラー万年筆 45153616

140117000 STORiA MiX 混色キット セーラー万年筆 45153616
140117000 STORiA MiX 混色キット セーラー万年筆 45153616

STORiA MiX 混色キット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード45153616品番140117000
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

STORiA MiX を混色するのに便利なキット
「混色」ができる万年筆用顔料インク『STORiA MiX』を混色するのに便利なキットです。

セット内容空インクボトル10ml 1個、スポイト 3本、マドラー 3本、ミニカップ 1個質量(g)61寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×35×155繰り返し・詰め替え対応
注意
※従来のストーリア顔料ボトルインク(13-1006)とSTORiA MiXの混色はできません。STORiA MiXと専用うすめ液のみ混色が可能となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする