曜日別特売
- KEEPERコーティング専門店のヘッドライトクリーナー&コート KeePer 45154124

正面

- KEEPERコーティング専門店のヘッドライトクリーナー&コート KeePer 45154124
- KEEPERコーティング専門店のヘッドライトクリーナー&コート KeePer 45154124

KEEPERコーティング専門店のヘッドライトクリーナー&コート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45154124品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ヘッドライトの黄ばみ・くすみをキレイに除去し、しっかりと保護

用途
使用箇所を水洗いし、クロスで拭き取る。
専用スポンジにクリーナーを適量付けて、よく磨く。
※深いキズやレンズ内部の汚れ、樹脂自体の変色には効果がありません。
クリーナーをクロスで拭き取る※黄ばみ、汚れが落ちにくい場合は、2・3の作業を繰り返してください。
もうひとつの専用スポンジに、コーティング剤を適量付け、薄く塗り伸ばす。
もうひとつの専用マイクロファイバークロスで、拭きあげる。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性
注意
※施工後1時間は水にかからないようにして下さい。
※保管の際は、直射日光の当たる所や40℃以上になる所、又は0℃以下になる所、及び雨水のあたる所には置かない。
※廃棄する際は、中身を使い切ってから地域の規則に従って廃棄する。
※取り扱いは、説明書きをよく読み理解してから使用する。
※下記用途以外に使用しない。
※換気の良い場所で使用する。
※使用前に容器をよく振ってから使用する。
※液が飛び出す恐れがあるので、容器を強く持ってキャップを開けない。
※シミになるので、衣服には付着しないように注意する。
※ヘッドライトカバー、ウインカー、テールランプ、バイザー以外には使用しない。付着した場合は直ちに拭き取る。
※劣化しているポリカーボネート樹脂(表面のひび、剥がれなど)には使用しない。
※使用箇所の状態によっては、十分な効果が得られない場合がある。
※液剤を塗ったまま放置しない。
※施工面が熱い場合、予め水でよく冷やしてから使用する。
※キズの原因となるので、砂ぼこりや泥を落としてから本品を使用する。また風の強い日や砂、ホコリの多い所では作業しない。
※キズの原因となる恐れがあるので容器をボディの上に置かない。
※キズの原因となるので、クロスを地面に落とした場合は、十分に水洗いし、砂や汚れを落としてから使用する。
※人体に害があるので、飲用・吸引しない。
※皮膚の弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。
※子供の手の届くところに置かない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45154124
2023-12-05
用途: ヘッドライトクリーナー&コート

クリーナーは目が細かすぎるのか黄ばみが全然取れない。ポリッシャーがないとキツい。
KeePerとか、不信感を持った。
以前他車で使用した楽天の1000円のやつの方が触れるだけでみるみる取れて良かった。
コート剤は仕上がりがツルツルになり良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする