※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
パネルシャシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
外形寸法H(mm)
199
149
199
外形寸法D(mm)
253
253
353
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45154243
品番
RD12-220JA
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
試験装置・測定装置等を形成するシステムラックの回路ユニット部品取付板に。
材質
前面パネル(アルミt3.0)ベース(アルミt2.0)側板(鉄t1.2)
塗装色
ペールホワイト
質量(kg)
2.4
規格
JIS
外形寸法D(mm)
253
外形寸法W(mm)
480
外形寸法H(mm)
199
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
10
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500