※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
ブランクパネル(鉄)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
規格
EIA(19インチ)
EIA(19インチ)
JIS
外形寸法H(mm)
43.5
43.5
88
132.5
177
221.5
266
49
99
149
199
249
299
349
399
外形寸法W(mm)
482.5
482.5
480
塗装色
ライトベージュ
ペールホワイト
ライトベージュ
クリーム
ブラック
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45154514
品番
RD21-1EB
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
鉄t1.6
塗装色
ライトベージュ
質量(kg)
0.4
規格
EIA(19インチ)
外形寸法W(mm)
482.5
外形寸法H(mm)
43.5
付属品
付属ねじなし
外形寸法D(mm)
15
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。