曜日別特売
RD18-410JB 引出し 日東工業 45155074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

引出し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
外形寸法W(mm)480
外形寸法H(mm)99
内容量1個注文コード45155074品番RD18-410JB
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。
スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。

材質カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕塗装色ライトベージュ付属品付属ねじなし質量(kg)6.6規格JIS外形寸法D(mm)404外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)99呼称2HRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする