※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
引出し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
外形寸法W(mm)
480
482.5
480
外形寸法H(mm)
149
132.5
99
149
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45155083
品番
RD18-415JB
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。
スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。
材質
カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕
塗装色
ライトベージュ
付属品
付属ねじなし
質量(kg)
7.9
規格
JIS
外形寸法D(mm)
404
外形寸法W(mm)
480
外形寸法H(mm)
149
呼称
3H
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
10
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500