曜日別特売
RD41-15JC 換気パネル(フィルタ付)・鉄製 日東工業 45155223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

換気パネル(フィルタ付)・鉄製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
塗装色クリーム
外形寸法H(mm)149
内容量1個注文コード45155223品番RD41-15JC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,350

再生可能なフィルタ付

材質鉄t1.6塗装色クリーム質量(kg)1.3規格JIS外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)149外形寸法D(mm)15
注意
※交換用フィルタはRD44-50を必要に応じてカットしてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする