※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
換気パネル(フィルタ付)・アルミ製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
外形寸法H(mm)
149
149
199
249
49
99
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45155241
品番
RD41-15JPA
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
再生可能なフィルタ付
材質
アルミt3.0
質量(kg)
0.4
外形寸法D(mm)
14
外形寸法H(mm)
149
規格
JIS
表面処理
アルマイト
外形寸法W(mm)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500