曜日別特売
RD161-41ESK 重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付) 日東工業 45155336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
外形寸法D(mm)400
塗装色ブラック
内容量1セット注文コード45155336品番RD161-41ESK
参考基準価格(税別)¥71,500販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。

材質重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3塗装色ブラック質量(kg)8.7外形寸法D(mm)400セット内容重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本規格EIA外形寸法W(mm)422外形寸法H(mm)43.5呼称1URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100
注意
※重量用スライド式台板の下に機器等を取付ける際は、下部に44.45mm(1U)以上のスペースを空けて取付けてください。また、EIA規格のシステムラック最付部に取付ける際はEIA調整パネルを取外してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする