日東工業
EZナット(AH用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
45155844
品番
RD85-5AH
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
フレームにはめ込むことでオプションが取付可能です。
ナットサポートによりナットの滑りを防止します。
材質
(ナット)鉄
(ナットサポート)PP
適合
M5
適合機種
AHシリーズ全機種
セット内容
ナット30コ、ナットサポート30コ
質量(kg)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ねじの長さは「取付品の板厚+6~8mm」をご使用ください。(平座金、ばね座金をご使用の際はそれぞれの厚みも考慮してください。)
※タッピングねじはご使用できません。