曜日別特売
- NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種 LION(ライオン) 45155935

- NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種 LION(ライオン) 45155935
- NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種 LION(ライオン) 45155935
- NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種 LION(ライオン) 45155935
- NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種 LION(ライオン) 45155935
- NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種 LION(ライオン) 45155935

NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種

商品レビューを投稿する
内容量1個(10g×6包)
内容量1個(10g×6包)注文コード45155935品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ニオイ、汚れ、衣類の色変化(黄ばみ、黒ずみ、色あせ)を1本で全部断つ高濃度コンプリートジェル。エリソデ汚れ、食べこぼし、黄ばみ、血液汚れなどの頑固な汚れまで徹底洗浄!それだけでなく、使い続けると白いシャツは黄ばみや黒ずみが発生しにくく、黒色衣類の色あせも防ぎます。もちろん徹底抗菌、ウイルス除去、洗濯槽のニオイ抑制機能も搭載。

シリーズNANOX one PRO使用量目安:タテ型:ドラム式 :水量の目安:洗濯物量の目安1袋(10g):30L:2kg1袋(20g):55L:5kg商品タイプワンパック
注意
※必ずご使用前に表示をお読みください
※衣類の表示にしたがって洗濯してください。
※[液温は40℃を限度とし、手洗いができる][家庭での洗濯禁止]の表示のある衣類には使用しないでください。
※乳幼児の手の届くところに置かない。
※認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。
※用途外に使わない。
※荒れ性の方や原液で使うときは、炊事用の手袋を使用する。
※使用後は手を水でよく洗い、クリームなどで手入れをする。
※洗濯機のフタなどのプラスチック部分や床に原液がついた時は、放置すると傷むことがあるのですぐに水で充分ふきとる。
※保管条件により、液色が変化することがありますが、品質上問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする