日東工業
ケーブルトレイ(省スペースタイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45156097
品番
RD876-71EK
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
鉄t2.3
塗装色
ブラック
適合機種
FSシリーズEIA規格(W=600用を除く)FLシリーズEIA規格(FLS・FLM除く)
質量(kg)
0.5
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応