RD87-1SK ケーブルホルダー(FS用) 日東工業 45156133

ケーブルホルダー(FS用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)適合機種FSシリーズ(FSS W=600・D=800 900、FSST W=600・D=900、組替仕様・2ME W=600・D=600~900、FSNを除く)AHシリーズ全機種FLシリーズ(FL-J、FLNを除く)注文コード45156133品番RD87-1SK
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
材質鉄t2.3塗装色ブラック(樹脂コーティング)適合機種FSシリーズ(FSS W=600・D=800 900、FSST W=600・D=900、組替仕様・2ME W=600・D=600~900、FSNを除く)AHシリーズ全機種FLシリーズ(FL-J、FLNを除く)質量(kg)0.5収納本数(本)約35本RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする