カミ商事
エルモア
エルモアピコ2倍巻18ロール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
タイプ
シングル
シングル
ダブル
長さ(m)
100
100
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(18ロール)
注文コード
45156170
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
2倍長持ち、交換の手間が省けます。
18ロールの大容量で購入頻度を減らせます。
災害時などの備蓄用にも。
種別
芯あり
材質
パルプ
幅(mm)
109
色
ホワイト
タイプ
シングル
長さ(m)
100
シリーズ
エルモアピコ
香り
花の香り