日東工業
ケーブルホルダー(ナイロン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
収納本数(本)
約61本
注文コード
45156194
品番
RD87-1PK
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
収納本数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン
色
黒
仕様
1Uパネル用
質量(kg)
0.3
収納本数(本)
約61本
RoHS指令(10物質対応)
対応