日東工業
ダクト付パネル・光コード用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45156273
品番
RD871-1EPK
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
アルミt1.5ABS樹脂
塗装色
ブラック
質量(kg)
0.4
外形寸法D(mm)
130
外形寸法W(mm)
482.5
外形寸法H(mm)
44
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応