曜日別特売
2608000821 フックGKS BOSCH(ボッシュ) 45157159

 

2608000821 フックGKS BOSCH(ボッシュ) 45157159
2608000821 フックGKS BOSCH(ボッシュ) 45157159
2608000821 フックGKS BOSCH(ボッシュ) 45157159

フックGKS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード45157159品番2608000821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

大型フック、30mm×60mm角サイズにまで吊り下げができます。

適合機種コードレス丸ノコGKS18V-57-2LH、左勝手用質量(g)110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×75×32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする