曜日別特売
RD881-1C13 電源プラグコード(機器用) 日東工業 45158145

RD881-1C13 電源プラグコード(機器用) 日東工業 45158145
RD881-1C13 電源プラグコード(機器用) 日東工業 45158145

電源プラグコード(機器用)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法L(mm)700
内容量1本注文コード45158145品番RD881-1C13
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

短尺ですのでラック内配線に適しています。

仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心質量(kg)0.1定格電圧(V)AC125定格電流(A)12外形寸法L(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-22
用途: ラック機材のコンパクト接続
サービス業

あまり市販品で3ピンのショートケーブルが無く、今回のはバッチリでした。
ラック内のケーブル余剰が減ってとても綺麗に収納できました。
ただ、これでも長いところがあるのでもう1段階短い物もラインナップにあるととてもいいなと思います。
海外のサイトなどにもあまり見かけない為、探している人はいると思います。

対象商品 : 45158145
2021-09-22
用途: ラック内配線
その他業種

市販品で3Pの短いケーブル(700mm)は貴重でありがたいです。
強いて言えば価格がもう少し抑えられたら最高です。

6が参考にしています
対象商品 : 45158145
2020-01-29
用途: 組み込み小型機器の電源線
建設業・工事業

長さが適当であり、電流容量も十分余裕が有り余長処理が不要で使い勝手が良い商品。

対象商品 : 45158145
2016-08-13
用途: OA機器の電源
卸売・小売業

この手の長さはなかなか手に入れられないので、定番品として購入できるのがありがたいです。
電源タップをすぐ近くに配置出来るので、さらに短ければケーブルの煩雑を回避できます。さらに長さのバリエーションがほしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 45158145
2017-02-13
用途: プラグコードの交換
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

既成の付属コードは長く 邪魔なので交換しました。高価ですが邪魔になって美観をそこねるよりはましかな・・・・

対象商品 : 45158154
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

対象商品 : 45158145
2015-12-17
用途: 交換修理

丁度いい長さが有り良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする