RD65-47PW L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用) 日東工業 45158346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
塗装色ペールホワイト
外形寸法D(mm)468
内容量1セット(2本)注文コード45158346品番RD65-47PW
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
外形寸法D(mm)468塗装色ペールホワイト適合機種FS80、FSR80、FSL80、FST80、FSG90、FSS80、FSN70、FSP80、FSC80、FSB80、FLN70-E、(D)ARC70、DARC80-7□E、FKN70-J、FKDN70-E・J、CRB-TA材質鉄t2.3質量(kg)1.6RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
注意
※FKシリーズに取付の際はマウントレール(RD66-F,-J)が必要となります。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45158355
2013-07-16
用途: コンピュータのサーバーを本製品のレール上に固着させて出し入れするのに用います。
株式会社エスジーエス

規格に適合しているので何ら問題なくスムーズに使えています。改善点については今後使用していく中で気付くと思いますが、その時はどんどん提案してゆこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする