※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
山型レール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外形寸法D(mm)
420
365
445
545
625
420
質量(kg)
0.9
1.1
1.3
1.6
1.9
2
2.2
0.9
0.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
45159021
品番
RD62-184D
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
外形寸法D(mm)
420
種別
FOD用
質量(kg)
0.9
外形寸法W(mm)
75
外形寸法H(mm)
18.5
仕様
2段式用
材質
鉄t1.6
表面処理
クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応